Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
température de couleur
puissance du système
classe de protection
matériau du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
puissance de lampe acceptée
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
douille
source lumineuse
tension nominale (Un)
couleur de la lumière
Résultats pour "GUIDECL23ILLUM"
189 produits
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1550 lm
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3790 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
application: mur creux
profondeur d'encastrement: 75 mm
largeur d'encastrement: 85 mm
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP44
longueur totale: 44 m
couleur de la lumière: rouge
indice de protection (IP): IP44
puissance du système: 44 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5299.2 lm
longueur totale: 20 m
couleur de la lumière: bleu
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
longueur du câble: 0.042 m
diamètre: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
couleur de la lumière: RGBW
longueur totale: 2 m
couleur de la lumière: ambre/ambre jaune
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
couleur de la lumière: RGB
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2420 lm
Copie
Copie
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 12 m
commutateur de sélection: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3