Affiner par catégories
488 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
Article en stock standard
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
Article en stock standard
puissance de la lampe: 72...72 W
Culot: autre
flux lumineux: 700...700 lm
Article en stock standard
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
Article en stock standard
nombre d'unités en hauteur (HE): 21
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
Article en stock standard
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
Article en stock standard
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
Article en stock standard
nombre d'unités en hauteur (HE): 15
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
Article en stock standard
tension nominale (Un): 10...58 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: DC
Article en stock standard
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
Article en stock standard
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 550 lm
Article en stock standard
nombre de canaux: 2
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
Article en stock standard
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP65
Article en stock standard
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
Article en stock standard
mode de pose: saillie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
Article en stock standard
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
Article en stock standard
modèle: Pan-Tilt-Zoom
avec lampe IR: Oui
lieu d'utilisation: extérieur
Article en stock standard
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1900 lm
Article en stock standard
courant de commutation assigné: 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
Article en stock standard
modèle: Pan-Tilt-Zoom
avec lampe IR: Oui
lieu d'utilisation: extérieur
Article en stock standard
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1900 lm
Article en stock standard
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
Article en stock standard
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
Article en stock standard
Article en stock standard