Affiner par catégories
6637 produits
- Copie
- Copie
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
type de charge: universel
couleur: gris
type de commande: bouton pousse et tourne
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
longueur: 560 mm
largeur: 150 mm
indice de protection (IP): IP66
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
température max. de départ chauffage: 70 °C
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
raccordement type 2 CCS: Non
simulation du courant de défaut: Non
test connexion PE: Oui
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A