Affiner par catégories
6600 produits
- Copie
- Copie
courant maximal (Imax): 63 A
modèle: mesure directe
type de pôle: trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: trois conducteurs/quatre conducteurs
largeur: 35 mm
type: autre
hauteur: 48 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 500 mAh
puissance de la source lumineuse: 13 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...240 V
poids de l'unité intérieure: 118 kg
profondeur de l'unité intérieure: 625 mm
largeur de l'unité intérieure: 595 mm
puissance dissipée: 150 W
valeur nominale de la tension de sortie 1: 24 V
courant de sortie max. 1: 6.25 A
modèle: unité intérieure
tension de raccordement: 230 V
puissance de l'élément chauffant électrique: 3...6 kW
- Copie
- Copie
simulation du statut du véhicule: Oui
raccordement type 2: Oui
test connexion PE: Oui
courant nominal: 60 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couleur: blanc
couleur: noir
puissance de la source lumineuse: 10 W
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 100...250 V
mode de pose: saillie
modèle: Ethernet
radio bidirectionnelle: Non
pas de variation: Non
puissance: 50...50 W
tension de sortie: 12...12 V
adapté à l'épaisseur de bride: 10...40 mm
type de raccordement/élément de construction: autre
type de fixation: serrer
courant nominal: 60 A