Affiner par catégories
6600 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires de montage: fondation
type de tension d’alimentation: DC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
nombre de pôles: autre
type: coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur: 1000 mm
puissance de la source lumineuse: 13 W
type de tension: DC
tension assignée (Ue): 24...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 550 A
hauteur: 103 mm
type d'accessoire/pièce détachée: corde de pontage
largeur: 230 mm
accessoire: Oui
hauteur: 110 mm
nombre de pôles: autre
type: coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur: 1000 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: compteur d'événements
accessoire: Oui
courant maximal (Imax): 3000 A
modèle: transformateur de mesure
type d'interface: RS-485
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
intensité de courant IEC: 30 A
tension assignée (Ue): 24...24 V
largeur: 350 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 170 mm
mode de pose: saillie
nombre total de groupes: 6
protection: disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné In: 60 A
modèle: autre
matériau: autre
étalonné: Oui
voltmètre: Oui
ampèremètre: Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS: Non
tension d'alimentation DC: 12...12 V
protocole pris en charge pour TCP/IP: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir