Affiner par catégories
6592 produits
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 7 dB
fréquence: 5...2400 MHz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: F
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
modèle: unité de contrôle
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: F
mode de pose: support de module
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande: autre
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC