Affiner par catégories
6592 produits
- Copie
- Copie
mode de pose: rail DIN
courant de sortie max.: 3500 mA
tension de sortie: 18 V
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
modèle: autre
couleur: autre
type de connexion: borne automatique
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
pièce détachée: Non
accessoire: Non
tension d’alimentation: 110...240 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
mode de pose: saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
flux lumineux de la source: 4050 lm
Culot: G12
courant maximal (Imax): 63 A
modèle: mesure directe
type de pôle: trois conducteurs/quatre conducteurs
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
couleur: blanc
hauteur du câble pour plinthe: 12.5 mm
nombre d'unités d'appareil: 1
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 2
couleur: gris
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...150 W
courant de sortie: 1900...6250 mA
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
- Copie
- Copie
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: A