Affiner par catégories
26 produits
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
peut être connecté à un smartphone: Oui
nombre de postes intérieurs: 1
avec vidéo: Oui
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
mode de pose: saillie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
nombre de canaux: 2
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
modèle: Pan-Tilt-Zoom
avec lampe IR: Oui
lieu d'utilisation: extérieur
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
- Copie
- Copie
mode de pose: modèle de table (desktop)
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 9
puissance nominale charge ohmique/résistive: 300...300 W
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
adaptateur de prise: Oui
type de bus: Powerline
mode de pose: encastré
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un variateur: Non
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
modèle: testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage: LCD/acoustique
adapté à: Twisted Pair
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
modèle: testeur de connexion
type d'affichage: écran tactile
adapté à: Twisted Pair
modèle: niveaumètre
type d'affichage: LCD
adapté à: fibre optique