Affiner par catégories
5652 produits
caractéristique de réglage: PI
plage de mesure: 0...40 °C
type de régulation on/off: Oui
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: horizontal
matériau: PVC
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
courant nominal: 60 A
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
connecteur articulé vertical: Non
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 1
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 44 mm
système d'enregistrement: raccord fileté
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1200 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires de montage: fondation
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles protégés: 1
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...50 mm²
type de lentille: rectangulaire
matériau: plastique
diamètre de trou: 0 mm