Affiner par catégories
5652 produits
plage de mesure de la tension: 12...1000 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Non
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
forme: carré
modèle: couvercle borgne
diamètre: 85 mm
courant nominal: 60 A
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
forme: rond
mode de pose: autre
diamètre: 67 mm
longueur avant: 285 mm
largeur avant: 145 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
longueur: 0.5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
largeur en nombre de modules: 24
matériau: plastique
largeur: 430 mm
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
force de préhension: 3000...3000 N
consommation d'énergie: 6 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
matériau: acier
système à vis: Torx
type de filetage: métrique
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: gauche/droite
largeur: 380 mm
hauteur: 225 mm
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 4
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie