Affiner par catégories
5454 produits
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 300 mA
couleur: blanc
forme: rectangulaire
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: double
modèle: autre
nombre d'unités: 0
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 20 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: autre
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24q-1
flux lumineux: 660...660 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
profondeur de goulotte: 65 mm
largeur de goulotte: 90 mm
type d'accessoire/pièce détachée: pièce en T
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 200 mm
diamètre du foret: 12 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
emballage: bombe aérosol
contenu: 600 ml
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
profondeur de goulotte: 65 mm
largeur de goulotte: 90 mm
type d'accessoire/pièce détachée: doublage de coupe de partie supérieure
longueur: 0.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 700...700 lm
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 45057 dB
fréquence: 5...2400 MHz
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
couteau pour câble: Non
forme de lame: droit
longueur de lame: 65 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration