Affiner par catégories
5454 produits
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 1
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 1
nombre de canaux: 2
couleur: vert
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 40 mm
accessoire: Oui
mode de pose: autre
couleur: noir
utilisation: jack modulaire
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 85 mm
puissance de la source lumineuse: 257 W
flux lumineux de la source: 32800 lm
Culot: E40
- Copie
- Copie
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
tension assignée à CA 50 Hz: 120...230 V
type de tension: AC
tension assignée CC: 24...24 V
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: USB-C
nombre de pôles raccordement 1: 1
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
taille de gant: 8
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 23 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: plastique
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
modèle: fusible en céramique
taille: 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A