Affiner par catégories
5661 produits
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
courant nominal: 41 A
section nominale: 0.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 2
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de fin de phase: Oui
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 2.5...4 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 51...51 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: mécanique pour contrôleur central
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
standard: autre
technique de raccordement: raccordement à vis
indice de protection (IP): autre
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
largeur en nombre de modules: 13
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: gris
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
système de bus KNX: Non
modèle: compteur d'énergie
autres systèmes de bus: sans
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2000 lm
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP55
flux lumineux utile: 50 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 3
longueur: 90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non