Affiner par catégories
5454 produits
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
longueur: 10 m
largeur: 50 mm
couleur: aluminium
type de commutation: va-et-vient
mode de pose: saillie
type de commande: autre
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
volume du réservoir: 15 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: gris
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 740...740 lm
puissance de la lampe: 5.9...5.9 W
Culot: G24d-1
flux lumineux: 600...600 lm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 20...20 mm
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
sans fil: Oui
transmission de signal: infrarouge
modèle: distributeur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 7 dB
fréquence: 5...2400 MHz
longueur: 3000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm