Affiner par catégories
5454 produits
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc
type raccordement 1: USB
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
mode de pose: autre
couleur: noir
utilisation: plaque de fermeture
plage de détection: 85.9 °
système radio: Oui
type de message: infrarouge
- Copie
- Copie
matériau: acier
épaisseur de matériau: 10 mm
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1090...1090 lm
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
diamètre intérieur: 35.4 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
modèle: autre
nombre d'unités: 6
couleur: gris