Affiner par catégories
5454 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.5 mm²
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 560 lm
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
modèle: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 35 mm
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 17 m
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
milieu: air
finition capteur de température: autre
élément de régulation: autre
propriété du système d'image: couleur
modèle: appareil mural/de table
taille de l'écran (pouces): 23.8 pouces
raccordement: autre
- Copie
- Copie
longueur: 124.5 mm
forme: rond
taille du plomb: 2.78 mm