Affiner par catégories
5454 produits
application: autre
type raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
température moyenne maximale (permanente): 125 °C
plage de mesure: 40...70 °C
charge de contact max.: 10 A
source lumineuse: LED
application: prise
couleur de la source lumineuse: blanc
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 375...375 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1620 lm
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 3400...3400 lm
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
type de tension de sortie: DC
raccordement: autre
taille de distance focale: 600...600 mm
avec lampe IR: Oui
power over Ethernet: sans
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
fonction de commutation: va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
modèle: multicapteur
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2800...2800 lm
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
accessoire: Oui