Affiner par catégories
5652 produits
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
modèle: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
propriété du système d'image: couleur
modèle: appareil mural/de table
taille de l'écran (pouces): 23.8 pouces
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
milieu: air
finition capteur de température: autre
élément de régulation: autre
raccordement: autre
source lumineuse: LED
application: prise
couleur de la source lumineuse: blanc
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
application: autre
type raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
- Copie
- Copie
longueur: 124.5 mm
forme: rond
taille du plomb: 2.78 mm
raccordement: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
température de couleur: 2700...3000 K
puissance du système: 5.7 W
flux lumineux utile: 560 lm