Affiner par catégories
5652 produits
- Copie
- Copie
volume: 84 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
matériau: acier
profondeur: 460...460 mm
charge maximum supportée: 90 kg
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
caractéristique: distance
rayon de surveillance: 12 m
type de message: infrarouge
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
modèle: porte de protection
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
- Copie
- Copie
longueur: 170 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 95 mm
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
longueur: 165 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²
modèle: forme de gobelet
nombre d'entrées de conduit: 4
nombre d'appareils encastrables: 3
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...11 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2100 mm
largeur: 22 mm
hauteur: 12 mm