Affiner par catégories
5652 produits
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
taille de distance focale: 600...600 mm
avec lampe IR: Oui
power over Ethernet: sans
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
fonction de commutation: va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 17 m
type d'accessoire/pièce détachée: cadre de montage
accessoire: Oui
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: borne d'égalisation du potentiel
accessoire: Oui
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 5...5 V
courant de sortie: 1000 mA
type de tension de sortie: DC
- Copie
- Copie
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: A
modèle: capot moulé
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
longueur utile: 2 m
zone d'adhérence: 1...1 mm
charge maximum supportée: 0.025 t
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé