Affiner par catégories
5652 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: incolore
matériau: plastique
haute induction: Oui
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: vert
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3538 lm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
longueur: 1.5 m
modèle: mât sous toit
diamètre: 40 mm
type raccordement 1: filetage intérieur
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps: laiton
mode de pose: encastré
type de charge: universel et LED
modèle: triac
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 10 mm
hauteur: 10 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
modèle: pince centrale
matériau: aluminium
traitement de la surface: anodisé/oxydé
diamètre nominal: 125 mm
matériau du flexible: PVC
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 3030 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 25 mm
longueur: 100 mm
modèle: console murale
hauteur: 200 mm
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 16.1 kW
direction de sortie: droit
catégorie: 3
type de connecteur: autre
poids total: 1070 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
forme: symétrique
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical