Affiner par catégories
5652 produits
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
longueur: 65 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 15 mm
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type de séparateur: salissure/encrassement
capacité d'écoulement: 10.3...10.3 m³/h
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1000 mm
hauteur: 950 mm
- Copie
- Copie
Type de panneau: plein/entier
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 5 mm
- Copie
- Copie
direction de sortie: en dessous
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
modèle: plaque d'écartement
matériau: aluminium
traitement de la surface: non traité
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 360 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
modèle: asymétrique
largeur: 100 mm
profondeur: 50 mm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 515...515 lm
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
nombre de mégapixels: 5
taille de distance focale: 300...10000 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW