Affiner par catégories
5652 produits
mode de pose: encastré
technique d'installation: système multifilaire
nombre de boutons d'appel: 1
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: RJ45
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1...2.5 mm²
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 125 mm
angle du coude: 90 °
type raccordement 1: USB
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
mode de pose: saillie
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
longueur avant: 305 mm
largeur avant: 20 mm
couleur: blanc
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
mode de pose: encastré
composition: mécanisme seul
type de commande: bascule/rocker
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
plage de mesure de la tension: 24...1000 V
affichage de la tension: LED/LCD
test de continuité: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 18 mm
modèle: connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...604 mm
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R290
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 14.17 kW