Affiner par catégories
5661 produits
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
matériau isolant: laine de roche
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 6...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 138...138 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: blanc
régulation automatique: Non
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 78...78 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
tension d’alimentation: 230...230 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 357 mm
modèle: jack
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 3
longueur: 72 mm
largeur: 66 mm
hauteur: 83 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 3
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: blanc
type de tension: DC
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 50 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 4 mm²
nombre de conducteurs: 5
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 6 A
nombre de pôles protégés: 2