Affiner par catégories
5623 produits
modèle: séparateur
nombre de bifurcations: 4
fréquence: 5...2400 MHz
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: RJ45
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
longueur: 6 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
modèle: partie supérieure
largeur: 75 mm
hauteur: 45 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
matériau: autre
forme de lame: lame trapézoïdale
adapté à: couteau universel
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
modèle: partie inférieure et partie supérieure
largeur: 90 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier inoxydable
dimension du filetage en pouces: 1/4 pouce
longueur: 15 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
modèle: unité de contrôle
mode de commande: 1-10 V
indice de protection (IP): IP20
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: aluminium
modèle: plaque centrale
impression/marquage: sans
utilisation: prise
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris