Affiner par catégories
5657 produits
standard: autre
technique de raccordement: raccordement à vis
indice de protection (IP): autre
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité intérieure
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
puissance max. par point de chargement: 11 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
- Copie
- Copie
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
longueur: 84 mm
largeur: 71 mm
hauteur: 67 mm
- Copie
- Copie
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: unité intérieure
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration: 1/2 pouce
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
longueur: 72 mm
largeur: 66 mm
hauteur: 83 mm
longueur: 50 m
type de conduite de refroidissement: double
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: unité extérieure
température max. de départ chauffage: 60 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 2
exécution raccord côté installation: triphasé