Affiner par catégories
5655 produits
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
volume d'air non chargé: 600 m³/h
consommation d'énergie: 0.151 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
direction de sortie: droit
catégorie: 3
type de connecteur: autre
débit d'eau: 1...2100 l/h
dimension de raccordement: 3/4 pouce
capacité à 10 °D: 1600 l/h
- Copie
- Copie
longueur: 10000 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R32
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 8 kW
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
largeur: 90 mm
profondeur: 55 mm
type de fixation: encliquetable
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
portée de transmission max.: 20 mm
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 0.1 A
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 9 kW
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R32
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): cloison (haute)
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 250 W
largeur: 450 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 738 mm
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
modèle: doublage de coupe de partie supérieure
profondeur du canal d'allège: 90 mm
largeur du canal d'allège: 55 mm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 4000...4000 lm