Affiner par catégories
5655 produits
raccordement type 2 CCS: Non
simulation du courant de défaut: Non
test connexion PE: Oui
modèle: unité extérieure
type de réfrigérant: R32
température max. de départ chauffage: 70 °C
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
couleur: aluminium
modèle (unité interne): cassette (4 voies)
caractéristique de réglage: autre
couleur: blanc
type de régulation on/off: Oui
puissance max. par point de chargement: 7.4 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
largeur: 479 mm
hauteur: 707 mm
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.05 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
- Copie
- Copie
adapté à l'eau chaude sanitaire: Oui
modèle: unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12.1 kW
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU): A+
type de moteur: AC
débit d'air max à 50 Pa: 290 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
largeur: 419 mm
hauteur: 584 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: 1/4 pouce - 3/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
profondeur de goulotte: 75 mm
largeur de goulotte: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
largeur: 81 mm
antidéflagration: Non
hauteur: 84 mm
hauteur de l'unité extérieure: 1003 mm
largeur de l'unité extérieure: 1270 mm
tension de raccordement: 230 V