Affiner par catégories
5661 produits
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 9...14 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 170...170 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 4
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
longueur: 2000 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
longueur: 2100 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 3
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0.63...1 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 13...13 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur électronique
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier en saillie
couleur: blanc
mode de pose: support de module
composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande: autre
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V