Affiner par catégories
5661 produits
peut être connecté à un smartphone: Oui
nombre de postes intérieurs: 1
avec vidéo: Oui
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à vis
sens de montage: horizontal et vertical
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
volume refoulé max.: 40 l/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
modèle: avec capteur
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC: 12...240 V
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 80 mm
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
forme: carré
mode de pose: ouvrage en briques apparentes
modèle: unique
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
largeur en nombre de modules: 57
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
matériau: plastique
diamètre externe: 63 mm
couleur: noir
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
longueur: 3000 mm
largeur: 155 mm
hauteur: 50 mm