Affiner par catégories
5661 produits
longueur: 3000 mm
largeur: 155 mm
hauteur: 50 mm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5600 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 85 mm
profondeur: 56 mm
longueur: 2600 mm
largeur: 355 mm
hauteur: 68 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
système de bus KNX: Non
mode de pose: saillie
système de bus KNX-radio: Non
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 50 mm
couleur: noir
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: fente simple
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: F
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
diamètre intérieur: 18.2 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: bleu
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 5
mode de pose: saillie