Affiner par catégories
5661 produits
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: F
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Non
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: G13
flux lumineux: 900...900 lm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 3
longueur: 95 mm
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP44
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 700 VA
puissance effective de sortie: 420 W
technologie USV: hors ligne
mode de pose: saillie
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: blanc
longueur: 3000 mm
largeur: 316 mm
hauteur: 49 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 220...240 V
courant de fonctionnement nominal: 63 A
tension de commande 1: 110...230 V
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
longueur: 2000 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 60 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton