Affiner par catégories
5661 produits
puissance frigorifique: 8.5...8.5 kW
puissance calorifique (nominale): 10...10 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61.6 W
flux lumineux utile: 6440 lm
matériau: plastique
largeur: 430 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
volume du réservoir: 65 l
puissance nominale: 2.25 kW
version triphasée: Non
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3800 lm
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
courant de sortie max.: 3000 mA
couleur: autre
couleur de conducteur: vert/jaune
section nominale du conducteur: 10 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 1
tension de raccordement: 230 V
- Copie
- Copie
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
version triphasée: Oui
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance calorifique (nominale): 4.2...4.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 65 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 65 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8