Affiner par catégories
5661 produits
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance calorifique max: 7...7 kW
puissance frigorifique max: 5.8...5.8 kW
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4400 lm
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
hauteur: 300 mm
température de couleur: 3700...4300 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 2 m
puissance d'entrée max. chauffage: 10 kW
matériau: acier
largeur: 42 mm
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble/pièces de fixation
mode de pose: saillie
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
tension d’alimentation: 110...240 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 5
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
capacité nominale: 200 l
modèle: split
indice de protection (IP): autre
longueur: 1300 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm