Affiner par catégories
5661 produits
puissance de raccordement: 7 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
volume du réservoir: 80 l
puissance nominale: 2.25 kW
version triphasée: Non
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 0...0 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
nombre d'unités en hauteur (HE): 9
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
longueur: 50 m
type de conduite de refroidissement: double
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 12000 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: PWM
matériau du boîtier/corps: plastique
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
courant de commutation assigné: 16 A
fréquence assignée: 50...60 Hz
tension assignée (Ue): 230 V
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 25 mm
couleur: bleu
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6400 lm
volume d'air non chargé: 179 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
nombre d'unités en hauteur (HE): 24
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide