Affiner par catégories
5661 produits
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: 2 vantaux
tension du moteur: 230 V
principe d'entraînement: électromécanique
longueur: 2000 mm
largeur: 33 mm
hauteur: 20 mm
section nominale du conducteur: 35 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: monophasé
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
classe énergétique chauffage: A
couleur unité interne: blanc
classe énergétique refroidissement: A+
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
capacité nominale: 270 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 230 V
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 32 mm
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
- Copie
- Copie
modèle: complet
température max. de départ chauffage: 55 °C
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 7.5 kW
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
mode de pose: Rail DIN 35 mm
nombre de broches: 14
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
largeur de bande: 8.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
longueur: 0.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 44 mm
largeur: 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui