Affiner par catégories
5661 produits
puissance de la lampe: 5.7...5.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 540...540 lm
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 700 ml
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: multicolore
matériau: plastique
diamètre externe: 40 mm
couleur: noir
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
couleur de la lentille: blanc
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
fonction de commutation: interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 175 mm
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 12 m
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
bilatéral: Non
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
avec disque en verre: Non
système radio: Non
type de message: alarme incendie (rouge)
- Copie
- Copie
nombre de postes de commande: 1
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique