Affiner par catégories
5661 produits
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 6
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
longueur: 66 mm
largeur: 53 mm
hauteur: 85 mm
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 66 mm
matériau: plastique
diamètre externe: 40 mm
couleur: vert
nombre d'unités: 4
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
matériau: PVC
diamètre externe: 32 mm
couleur: gris
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
- Copie
- Copie
longueur: 58.5 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 3.5 mm
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec adaptateur
type de commande: bascule/rocker
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 355 mm
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
tension secondaire 1: 24...24 V
tension primaire 1: 215...215 V
puissance apparente nominale: 100 VA
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 4
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
forme de profilé: forme en U
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton