Affiner par catégories
5661 produits
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
- Copie
- Copie
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 20 A
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (TIA)
type de connecteur: RJ45 8(8)
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 300 mm
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
indice de protection contre les chocs (IK): Sup. à IK10
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
modèle: étrier de montage
matériau: acier inoxydable
adapté à: profil L
volume: 83 dB
sans fil: Non
mode de pose: autre
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
charge de contact max.: 5 A
- Copie
- Copie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
Contenu d' emballage: 50 m
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 4
nombre de phases: 3
modèle: pour plaques de support à 1 niveau
nombre de pôles: 2
section nominale: 10 mm²
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
longueur: 10 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: gris
couleur de la lentille: vert
nombre de voyants lumineux: 1
tension de fonctionnement nominale Ue: 24...24 V
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 600 mm
profondeur: 500 mm