Affiner par catégories
5661 produits
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
longueur: 3000 mm
largeur: 147 mm
hauteur: 49 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 4
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 14...20 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 0.4...0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 8...8 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
garnissage 1: autre
nombre total de prises: 0
garnissage 2: autre
volume d'air non chargé: 90 m³/h
consommation d'énergie: 7.5 W
tension de raccordement: 230 V
nombre de niveaux de perçage: 12
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 32.5 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 4
couleur: gris
- Copie
- Copie
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 13...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 223...223 A
technique de déclenchement: thermomagnétique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
- Copie
- Copie
adapté au diamètre: 12...12 mm
modèle: autre
matériau: plastique
couleur: blanc
longueur: 305 m
catégorie: 6
type de câble: F/UTP
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 340 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A