Affiner par catégories
5661 produits
puissance frigorifique: 0.76...2.6 kW
puissance calorifique (nominale): 0.82...3.3 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 240 V
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Non
couleur: bleu
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 900 mm
hauteur: 680 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 2100 lm
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 50 mm
couleur: bleu
puissance du système: 133 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
longueur: 2000 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
matériau: plastique
couleur: blanc
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 630...630 lm