Affiner par catégories
5661 produits
sans fil: Oui
mode de pose: montage en saillie
contacts: autre
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles protégés: 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 6 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
largeur en nombre de modules: 18
nombre de rangées: 4
mode de pose: saillie
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 970 g
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 2
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 18000 lm
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension max. CC: 1000 V
plage de mesure de la tension max. CA: 1000 V
indication: numérique
puissance de la lampe: 8.9...8.9 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1100...1100 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
matériau: plastique
avec grille de protection contre les insectes: Non
avec treillis métallique: Oui
courant de commutation assigné: 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité: 2...2000 lx
longueur max. de conduit du capteur de lumière: 50 m
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
nombre de pôles protégés: 3