Affiner par catégories
5661 produits
nombre de mégapixels: 2
taille de distance focale: 2.8...2.8 mm
power over Ethernet: sans
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
Contenu d' emballage: 50 m
isolation des fils: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
puissance frigorifique: 0.75...2 kW
puissance calorifique (nominale): 0.8...3 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP55
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu
- Copie
- Copie
modèle: conduit isolé à l'extérieur
matériau isolant: laine de verre
matériau du conduit: aluminium
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau de la gaine: caoutchouc
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
sans fil: Oui
mode de pose: autre
contacts: autre
volume du réservoir: 120 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: acier
hauteur: 400 mm
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1950 lm
nombre de couvercles: 2
nombre de modules: 13
type: 1 pièce fixe