Affiner par catégories
5661 produits
nombre de couvercles: 2
nombre de modules: 13
type: 1 pièce fixe
diamètre intérieur: 18.3 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: bleu
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension: 12...690 V
affichage de la tension: LED
test de continuité: Oui
longueur: 2000 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 60 mm
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
volume refoulé max.: 15 l/h
longueur: 20 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
raccordement type 2 CCS: Non
simulation du courant de défaut: Non
test connexion PE: Oui
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
modèle: autre
nombre d'unités: 4
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 1
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 45 lm
matériau: acier
largeur: 700...700 mm
profondeur: 465...465 mm
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 480 lm
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non