Affiner par catégories
5661 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
- Copie
- Copie
volume d'air non chargé: 90 m³/h
consommation d'énergie: 7.5 W
tension de raccordement: 230 V
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
technologie USV: interactif en ligne
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
longueur: 2100 mm
largeur: 32 mm
hauteur: 13 mm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 2
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1850 lm
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
longueur: 200 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6
type de câble: F/UTP
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
version triphasée: Oui
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.205 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 125...160 mm
matériau du boîtier/corps: autre
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 1.6...2.5 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
- Copie
- Copie
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge