Affiner par catégories
5661 produits
diamètre nominal du conduit: 125...125 mm
rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa: 88.8 %
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 12 kW
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 4600 lm
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
raccordement électrique: câble
diamètre du canal: 122 mm
volume d'air non chargé: 750 m³/h
matériau du boîtier/corps: acier
tension de raccordement: 230 V
volume du réservoir: 120 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 2.7 kg
diamètre max. de disque: 125 mm
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 4.2...4.2 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
couleur: blanc
charge de contact max.: 2 A
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 35 mm
puissance de la lampe: 28...28 W
Culot: E27
flux lumineux: 3800...3800 lm
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 3
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: Pan-Tilt-Zoom
avec lampe IR: Oui
lieu d'utilisation: extérieur
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 400 lm