Affiner par catégories
5661 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 660...660 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: anthracite
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 4
type d'accessoire/pièce détachée: socle
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
puissance du système: 195 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 60 mm
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
diamètre intérieur: 10.7 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 25000 lm
couleur de conducteur: bleu
section nominale du conducteur: 16 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
modèle: compteur d'énergie
autres systèmes de bus: sans
- Copie
- Copie
modèle: conduit à double paroi isolé
matériau isolant: autre
matériau du conduit: aluminium