Affiner par catégories
5661 produits
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 17 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 25 mm
hauteur: 17 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de pôles protégés: 4
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 0.75 mm²
classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2270 lm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bascule/rocker
modèle: standard
capacité de chauffage: 1800 W
sens de montage: vertical
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2450 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...5000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 2800 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
nombre de canaux: 1
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 63 mm
couleur: bleu
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 0.258 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance max. par point de chargement: 22 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: triphasé
modèle: grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
avec répéteur de signal Wi-Fi: Non
nombre de ports RJ45: 4
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Non
contenu: 370 g
puissance frigorifique: 1.4...4.7 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.6 kW
tension de raccordement: 220...240 V