Affiner par catégories
5661 produits
puissance du système: 130 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/FTP
poids max. porte/portail: 500 kg
avec émetteur manuel: Oui
fermeture automatique: Oui
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2000 mm
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
nombre de pôles protégés: 4
- Copie
- Copie
longueur: 2000 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 520 lm
température de couleur: 2900...2900 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 775 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 45 mm
hauteur: 30 mm
puissance frigorifique: 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale): 10.8...10.8 kW
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
puissance du système: 12.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 4800 lm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
capacité nominale: 250 l
modèle: monobloc
type de réfrigérant: autre
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
plage de mesure du courant/CA: 0.25...600 A
plage de mesure du courant/CC: 0.25...900 A
type de courant: AC/DC
couleur de conducteur: bleu
section nominale du conducteur: 10 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
capacité nominale: 200 l
modèle: monobloc
tension de raccordement: 230 V
diamètre intérieur: 14.1 mm
diamètre externe: 20 mm
couleur: bleu