Affiner par catégories
5661 produits
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
section nominale du conducteur: 25 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 1
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
volume du réservoir: 40 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: rouge
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 1350 lm
- Copie
- Copie
résolution du capteur (à l'horizontale): 92 px
résolution d'écran (horizontale): 320 px
résolution du capteur (à la verticale): 92 px
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
courant maximal (Imax): 80 A
modèle: mesure directe
type de pôle: quatre conducteurs
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 2700 W
technologie USV: en ligne
courant maximal (Imax): 90 A
modèle: transformateur de mesure
type de compteur: électronique
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 3900...3900 lm
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
technologie Inverter: Oui
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 68 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
volume d'air non chargé: 400 m³/h
consommation d'énergie: 0.049 kW
raccordement électrique: autre
courant nominal: 25 A
nombre de pôles: 2
type de courant différentiel: AC
- Copie
- Copie
longueur: 500 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/FTP
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
version triphasée: Non